林製作所
林製作所の 事務用品
林製作所の カルテ収納
林製作所の カルテワゴン
ファイルワゴン 3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12167690
品番
YS-K27
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ファイルが倒れにくい新タイプの仕切を採用しています。
質量(kg)
12.7
キャスター
Φ60mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
均等耐荷重(kg)
20/段(均等荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×46×121
棚段数(段)
3
材質
スチール
タイプ
組立式(要工具)
アズワン品番
7-4646-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000