アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの パーテーション 診察室用
カラフルパーテーション ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12167717
品番
FMS16506-BL
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,390
販売価格(税別)
¥
84,900
バスケットに入れる
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色
ブルー
寸法(mm)
【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)
300(1枚あたり/ハンドルを含まず)
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1650(パネル)
アズワン品番
7-4900-22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません