プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
プロシェア(ナビス/アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
SMS防護服 M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12167875
品番
CN4012CW
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
バリア性と通気性を両立フード全面、腰、袖口、足首部分にゴムが入っています。
サイズ
M
材質
PPメルトブロー不織布+PPスパンボンド不織布混成3層構造SMS不織布
適応身長(cm)
167〜176
適応胸囲(cm)
92〜100
色
ホワイト
アズワン品番
7-7728-02