1CS アズワンのペーパータオル 小判 アズワン 12167900

アズワンのペーパータオル 小判

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(48袋×200枚)注文コード12167900品番1CS
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,467
販売価格(税別)
4,970

再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。手軽に使える小判サイズ

材質再生紙100%シートサイズ(mm)170×220質量(kg)袋/約0.26、ケース/約12.3枚数9600アズワン品番7-829-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 手洗い

従来使用していたペーパーが値上がりし他にお値打ちなのを探してこちらを購入しました。
柔らかく手触りがいいのですが薄いので枚数を使うためコスパはよくなりません。
以前のペーパーの方が良いとの意見が大半なので再購入はないです。

対象商品 : 12167909
2023-02-03
用途: 手洗い後の拭取り用として
有限会社 ヤマハチアップル

吸水性も良く使用後もコンパクトに纏めることが出来、価格もリーズナブルだったのですが、値上げになって残念・・・
それでも、今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする