プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 音叉
音叉 脳神経外科・整形外科
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12168015
品番
NK-903
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
周波数(Hz)
128
寸法(mm)
33×28×220
材質
本体/アルミニウム、座/プラスチック
質量(g)
約100
用途
脳神経外科・整形外科用
仕様
【音階】C
アズワン品番
7-9166-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000