曜日別特売
KM-1W-CS ナビガードマスク ケース販売 2000枚入 プロシェア(ナビス/アズワン) 12168040

KM-1W-CS ナビガードマスク ケース販売 2000枚入 プロシェア(ナビス/アズワン) 12168040
KM-1W-CS ナビガードマスク ケース販売 2000枚入 プロシェア(ナビス/アズワン) 12168040

ナビガードマスク ケース販売 2000枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース(40箱×50枚)注文コード12168040品番KM-1W-CS
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク

材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU細菌ろ過効率(BFE)99%以上寸法(mm)175×95ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)ホワイトアズワン品番7-9170-51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする