ディスポフェイスシールド マスク取り付け用 無孔タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード12168058 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

耳ひも付きのマスクに取り付けて使用可能

寸法(mm)240×280 厚さ(mm)0.06 形状防災面 機能マスク併用可 材質(シールド)PP アズワン品番7-9172-02
注意
※照明の角度によっては、光が反射する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする