用途豆腐パック運搬用コンテナー容量(L)18外寸(幅×奥行×高さ)(mm)528×314×152有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)462×260×133色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可名入れあり種別C#18材質PP高さ(mm)(ネスティング)78有効内寸(mm)462×260×133外寸(mm)528×314×152内寸(mm)478×276×143機構両短辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])13.38(1365)ネスティング高さ(mm)78コンテナ種類メッシュスタッキング可サービス分類名入れ