プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
プロシェア(ナビス/アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン 少量・箱入り 得々 ブルー 20箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20箱)
注文コード
12168164
品番
IG-B
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,877
販売価格(税別)
¥
35,343
バスケットに入れる
清潔に保管しやすい箱入りです。
色
ブルー
材質
PP(ポリプロピレン)
身幅(cm)
約66
身丈(cm)
約114
袖丈(cm)
約60
アズワン品番
7-9254-52