消費電力(W)<4
電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)
稼働時間(分)60(フル充電時)
本体寸法(mm)60×41×104
付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース
粒子径(μm)【噴霧】約3.5
商品タイプ本体セット
液残量(mL)【薬液】0.3以下
方式【噴霧】メッシュ式
噴霧能力(mL/min)約0.15〜0.75
容量(mL)【薬液ボトル】6
質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む)
材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様【粘性の高い薬液への適合性】△
アズワン品番7-9423-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063