ベッドサイドテーブル 765×385mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12168216 品番HBT-01B
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天板の向きをベッドに対して垂直・平行どちらにも設置が可能です。ベッドに対して平行に置けるので、側臥位の姿勢を取れる患者様にも使用できます。ガス圧によるスムーズな無段階昇降が可能で、天板高さは700〜900mmの間で自由に調節できます。タテにもヨコにも使用できます。

材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/MDF(天面:PVC(塩化ビニル樹脂)) 質量(kg)9.3 均等耐荷重(kg)5 ベース高(mm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×390×700〜900 テーブル寸法(mm)765×385 アズワン品番7-9662-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする