材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂天板寸法(mm)590×420、【補助天板】350×380質量(kg)62.2引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/569×398×76、中/569×398×155、大/569×398×236寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)付属品上段用仕切板(P-FD3)×1段分・中段用仕切板(P-FD6)×1段分・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本キャスターΦ125mmTPR製(双輪・前輪ストッパー)仕様【仕切板取付可能数】横/10枚・縦/15枚色レッドキャスター径(Φmm)125アズワン品番8-1341-01