原沢製薬工業
原沢製薬工業の 体温計
原沢製薬工業の わき式体温計
非接触型体温計 ファミドックプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12168408
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
体温測定モードで37.6℃以上の場合、赤色のバックライトと警告音でお知らせします。
機能
自動電源オフ・メモリー(32件)
測定時間(秒)
約1
測定範囲(℃)
体温測定モード/32.0〜42.9、表面温度測定モード/0〜100
質量(g)
約100
寸法(mm)
約44×85×145
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度(℃)
±0.2(35.0〜42.0℃)、±0.3(その他)
アズワン品番
8-8192-61
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AIBZX00029000
検温部位
額
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
注意
※重量は電池を除く。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000