東レ・メディカル
東レ・メディカルの 専門診療・科目別
東レ・メディカルの 放射線科用品
東レ・メディカルの 放射線防護具
パノラマシールド レギュラー メタリックブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12168444
品番
HF-380B
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色
メタリックブルー
材質
フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)
0.07
仕様
レギュラー
アズワン品番
8-8991-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000