JUST救急カート ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12168478 品番JEC264P
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。

天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 ピンク キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1〜3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) 質量(kg)約50 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス 付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット バスケット(mm)225×100×95 仕様【酸素ボンベ架】500L用 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9430-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする