バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22