パーティクルモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12168600 品番 PA03H
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥108,240
販売価格(税別)
98,400

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000〜100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。

用途
測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
アラーム出力 付属品ACアダプター アナログ出力× 測定方式光散乱方式 光源レーザーダイオード 測定範囲Class1,000〜100,000 ※Class1,000は参考値 サンプリング方式ファンによる吸引 電源電圧(V)12〜24 質量(kg)約0.21 寸法(mm)120×46.5×87 機能【温湿度計測】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます)、【Reference表示】○(数um以上) 粒子径(μm)0.3以上(検知) 単位【出力】pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L 通信方式【デジタル通信】○(Ethernet、Wi-Fi) 仕様【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s タイプ浮遊粒子(評価用ソフト使用可) アズワン品番4-3762-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする