Air Station 11ax/ac/n/a/g/b 2,401+2,401+573Mbps Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12168740 品番WNR-5400XE6/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター、Wi-Fi 6E対応で高速通信を実現、「バンドステアリングLite」機能搭載、三次元的アンテナ配置で6GHz帯を最適化、最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載、手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」、ネットの使い過ぎを防ぐキッズタイマー、より強固なセキュリティー「WPA3」対応、見える場所に置けるすっきりデザイン、ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応、古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん,設定を容易にする「専用アプリ」や機能、訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」

消費電力(W)20.4(最大) 保証期間1年間 セキュリティWPA3 Personal、 WPA2 Personal、 WPA/WPA2 Personal、 WPA2/WPA3 Personal、 WEP(128-bit / 64-bit)、 Any接続拒否、 プライバシーセパレーター、 MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 質量(g)約610(製品本体のみ) 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75 使用環境条件温度:0〜40℃、湿度:10〜85%/結露なきこと 適合VCCI Class B 付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする