パティシエールクレイシリーズ バニラッティ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード12168837 品番23374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

ざっくり&つぶつぶ質感が楽しい
バニラミルク色の計量樹脂粘土
バニラアイスや焼き菓子などの質感をリアルに再現できる粒(バニラミル)入り 簡単・手軽にフェイクスイーツ
材質:樹脂中空体・石粉。サイズ:210×140×25mm。セット内容:ねんど、説明書

包装形態ヘッダー付アルミ蒸着チャック袋 材質樹脂中空体、石粉 セット内容ねんど、説明書 寸法(cm)21×14×13.3 用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする