10300101BL502(名入れ) サンテナー サンコー(三甲) 12168865

10300101BL502(名入れ) サンテナー サンコー(三甲) 12168865
10300101BL502(名入れ) サンテナー サンコー(三甲) 12168865
10300101BL502(名入れ) サンテナー サンコー(三甲) 12168865
10300101BL502(名入れ) サンテナー サンコー(三甲) 12168865
10300101BL502(名入れ) サンテナー サンコー(三甲) 12168865
10300101BL502(名入れ) サンテナー サンコー(三甲) 12168865

サンテナー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
ライトブルー
容量(L)29.6
内容量1セット(10個)注文コード12168865品番10300101BL502(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,540
販売価格(税別)
51,400
2以上購入で47,200/税込51,920
3以上購入で43,800/税込48,180
5以上購入で39,680/税込43,648
7以上購入で39,200/税込43,120
10以上購入で37,840/税込41,624

名入れ専用商品です。

容量(L)29.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)704×470×128有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)629×408×102ライトブルータイプスタッキング可名入れあり仕様(カード差し取付面)片短辺種別A30材質PP高さ(mm)(ネスティング)52有効内寸(mm)629×408×102外寸(mm)704×470×128内寸(mm)660×426×110フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)ネスティング高さ(mm)52適合カード差し1型コンテナ種類メッシュサービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14736418
2023-06-23
用途: 今回はジャガイモの保存のために。その他の野菜の収穫に。
その他業種

ハンドルをセットすれば、複数の品種を分別保存するのに重ねられるので便利です。最初に注文した時は、ハンドル付きの品物が届いたのですが、2回目に注文した時はハンドル無しの品物が届きました。これでは、重ねて保存することが出来ません。メーカー直送の品物なので、モノタロウさんの発注ミスではないでしょうか?交換を希望していますが、対応が遅いです。品物には、満足していますが、モノタロウさんの対応には不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする