養生あてパッド(養生マット)

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12168907 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利
車トランクルームの養生にも活用活用可能
レジャーマットにも使用可能

長さ(mm)1800 幅(mm)2000 材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布 用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など 厚さ(mm)約5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※洗濯はできません。
※パイピング部の材質が順次不織布→ポリエステルに順次改善されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
自動車車内の養生用に

手ごろなサイズ感・実用性で、よほど乱暴な扱いをしない限りは、耐久性もあると感じます。擦り切れ予防のために、貴社ブランドのドンゴロス麻袋・段ボールを併用して使っています。目的は満たしており、満足です。

2026-01-26
用途:
家具の移動、屋内作業時の養生

引越し時の重い家具の移動用に購入しました。60kgほどあるドラム式洗濯機や大型の冷蔵庫をスムーズに動かすことができ助かりました。別のサイズの物も購入し屋内で脚立を立てたり床面で作業する時にも使用しています。

2026-03-02
用途:
社用車の荷台養生用
製造業

社用車の荷台に汚れや傷防止に敷きました
大きさも種類が多くて安価なのは良いです

対象商品:
12168880
2025-11-14
用途:
バイクカバーの内側に使用
サービス業

少々使用用途が違うかもしれませんが、大型バイクのシートカバーによるキズ防止に使っております。今まではバイクにシートカバーを直接被せておりましたが、こちらのマットを使うことにより、ボディーに付いてしまう細かなキズがなくなりました。大きさも値段もリーズナブルでありがたいです。

2026-01-17
用途:
自転車メンテナンス

屋内でのメンテナンスで使用している 工具の落下や、油の飛び跳ね等から床を守れている

対象商品:
12168889
2025-11-10
用途:
商品保護
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

大きさと厚みを基準に探していたところ、モノタロウブランドのこの商品を見つけ注文してみました。安価ながら生地も縫製もきちんとしていて良いと思います。

2025-11-06
用途:
車内ラゲッジの養生

1200×1800mmだとプロボックス(NCP50)の後部座席を倒したラゲッジの床養生にちょうどの大きさです。ラゲッジの大きさがちょっと違うというサクシードにも使えると思います。

対象商品:
12168846
2025-10-02
用途:
養生マットして
株式会社あけぼの通商 様 (卸売・小売業)

非常に薄く使いやすい
施工だけで使用する予定でしたが営業マンにも持ち運びが便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする