充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12168995 品番TR-WL011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。
スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。
裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。

電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間)2 点灯時間(時間)1(500lm時) 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェースUSB Type-C 質量(g)約43 電球の種類LED 充放電回数(回)500 フックカラビナ式 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 明るさ(Lm)最大500 用途作業用、アウトドアなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする