強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12169038 品番 -
在庫数量:残り14点
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。

材質(磁石)ネオジム磁石 マグネット部寸法(mm)Φ40×30 吸着力(N)350 質量(g)305 用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。
注意
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では使用できません。錆が発生致します。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない・必ず外してから移動する)
※ハンドルの取り外しはできません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12169065
2025-11-11
用途:
板金の面出し
建設業・工事業

同時に買った40φ50φのハンドルはサイズが適度でしたが、
この25×25×57のマグネットだけがハンドルの全長が短く使い勝手が悪いです。
不満箇所はその点だけで、土日割引の時はさらに安く買えるので、
ありがたいです。もう少し長いもの(80mmくらい)もあればいいなと思いました。

2024-12-06
用途:
製缶加工時に使用

価格が安いので2ケ購入し使用しましたが、問題なく使用できたので追加で2ケ購入しました。ハンドルが取り外しが出来ないので、価格安いのかと思いましたが、取り外し使用することもないので問題はありませんでした。

対象商品:
12169065
2023-06-13
用途:
溶接加工の部品取り付け時

今までは他の品番を購入していましたが、こちらはハンドル付きで磁力も強力なのでリピート確定です。

対象商品:
12169056
2023-07-21
用途:
金属加工
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

磁力が弱い。
垂直面では、本体が重いため使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする