錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード12169160 品番4kg
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品
錆層に浸透し、錆を固着化すると同時に腐食環境下での特殊添加剤の作用により錆の進行を止めます
一液性のため、作業がスムーズ、専用シンナーでの希釈により刷毛・ローラー・エア・エアレスでの施工が可能
ケレン処理は、第三種ケレン程度で十分な防錆性能を発揮

用途錆転換型鉄筋防錆剤 危険物の類別非危険物
注意
※素地調整浮錆・層状の錆をワイヤーブラシ・ディスクサンダーにて3種ケレン程度除去し、油、グリス等はシンナー等で十分に洗浄を行って下さい
※ジック防錆エポ塗布刷毛、ローラー、吹付により原液または希釈液(専用シンナーで希釈した物)を0.15kg/m2を目標に2回塗布を行って下さい。(合計0.3kg/m2)1回目の塗布から指触乾燥後(約2時間〜)2回目の塗布を行って下さい。1回目の塗布は密着をよくする為、なるべく刷毛塗りで行って下さい。希釈すう場合は刷毛・ローラー5%以内、エアレス10%以内、エア20%以内を厳守して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする