亜硝酸リチウム配合ポリマーセメント系防錆剤 ジック防錆Liペースト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4kg) 注文コード12169178 品番4kg
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品
鉄筋表面に強固な不働態被膜を形成、鉄筋周辺の腐食環境も改善
鉄筋表面に緻密で強固な塗膜を形成、腐食因子の侵入を遮断
SBR樹脂とセメントパウダーにより、鉄筋やセメント材料に対し、優れた付着性を発揮
パウダーと混合液の二材のため、取り扱いが容易で、安定した品質が得られます

用途鉄筋防錆材 危険物の類別非危険物
注意
※素地調整浮錆・層状の錆をワイヤーブラシ・ディスクサンダー、高圧水洗浄にて十分洗浄を行って下さい。
※ジック防錆Liペーストの練混ぜ亜硝酸リチウム混和液を混練用容器に投入し、ハンドミキサー等で回しながら徐々にセメントパウダーを投入し、均一になるように3分間丁寧に練り混ぜて下さい。
※ジック防錆Liペースト塗り付け鉄筋が乾燥していることを確認し、1mm厚を目安に塗布して下さい。指触硬化を確認してから各種モルタルの施工を行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする