超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード12169205 品番TB-2 専用強化液 18kg
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に
優れた付着性で、3〜5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます
超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します
硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます

用途テクノバリアTB-2用混和液 危険物の類別非危険物
注意
※超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタルテクノバリアTB-2専用強化液です
※下地処理およびプライマー下地コンクリートの表面は、モルタルの付着を妨げる脆弱部・ホコリ等を除去してください。吸水防止の為、TB-2強化液3倍希釈液を0.1〜0.2kg/m2で塗布してください
※練り混ぜTB-2強化液1.4kg、水2.8kgを混合した後、ハンドミキサー等で撹拌しながら徐々に粉体を投入し、均一になるまで練り混ぜてください
※塗付け、施工TB-2強化液(3倍希釈)硬化後(目安:3〜24時間)、テクノバリアTB-2を金ゴテで所定の厚さになるように塗り付けてください
※夏季及び直射日光の当たる場所での施工について直射日光により下地が温度上昇している場合は、散水等により躯体温度を下げてください。また、施工後養生中は急激な乾燥によるドライアウトを防ぐためにシート養生等の処置を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする