親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(330mL×10本) 注文コード12169248 品番330ml×10本
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンクリート躯体の漏水などの止水に
水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮
低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮
一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能
注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる

用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水 危険物の類別非危険物
注意
※漏水部の確認クラック、打継ぎ部、セパ穴等の漏水部を確認します※施工箇所以外の部分から漏水する可能性があるため、必ず確認ください
※Vカットひび割れ箇所の周りをチッパー、サンダー等でVカットを行ってください
※ホース設置漏水部に10Φのホースを設置し、周りをストップマスターまたはジックシールE-9Wで塞いでください
※ジックストップCA注入漏水がホースから流出していることを確認し、ジックストップCAをセットしたカートリッジガンを用いて、ホースにノズル先を付け漏水が止まるまで注入してください
※仕上げ:ジックストップCA硬化したことを確認し、ホースを切断してください。その後、ストップマスター等で仕上げを行い、完了
※漏水が止まるまで注入し続けてください
※5℃以下の使用は避けてください
※他材料を添加しないでください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする