曜日別特売
JP-85 親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ 12169266

JP-85 親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ 12169266
JP-85 親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ 12169266

親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(120本)注文コード12169266品番JP-85
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンクリート躯体の漏水などの止水に
逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能
先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません
3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能

用途
地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別非危険物
注意
※漏水部の確認クラック、打継ぎ部、セパ穴等の漏水部を確認します※施工箇所以外の部分から漏水する可能性があるため、必ず確認ください
※ドリル穿孔漏水部に対し斜めに、クラックに到達するように穿孔します。ドリル径Φ9~10mm、深さ100~400mmを使用ください
※ジックインプラグ挿入ある程度スパナで締め、ハンマー等を用いてクラック手前まで叩き込み挿入します
※ジックインプラグ固定ジックインプラグを右回しで締め込むと先端のゴム部分が押されて膨らみ、孔の内部に固定されます。水が隙間から漏れないようしっかり固定してください
※薬液注入プラグにノズルを装着したケミカルポンプなどで薬液を注入します。必要に応じて漏水部をストップマスターなどでシールを行います。注入箇所近くの漏水部から注入液が漏れだしたら注入完了の合図です。注入終了後、プラグの外部に出た部分をハンマー等で叩くと容易に先端部が折れ撤去できます
※パテ処理・表面保護注入孔をストップマスターまたはジックシールE-9W(水中硬化エポキシパテ剤)で充填。注入終了後、再漏水の予防の目的で防水コーティング(ハイドロモルタルEX)等を行います

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする