高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード12169309 品番(夏型S)
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高伸縮性
接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着
耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています
施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません
上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します

セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット 用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁 危険物の類別非危険物
注意
※下地処理レイタンス・ゴミ・錆などはワイヤーブラシ等を用いて除去し、油脂類は洗剤や溶剤にて除去してください
※プライマー通常プライマーなしで十分接着します。湿潤面又は、より強力な接着が必要な場合は、ジックシールPを塗布してください(水滴などの自由水が付着している場合はウエス等で拭き取ってください)
※配合主剤と硬化剤を1:1の割合で配合し、色が均一になるまで十分に撹拌してください。夏型・冬型がありますので季節に応じて使い分けてください
※充填仕上げコーキングガン、ヘラ等を用いて深部まで行き届くように充填し、ピンホール、気泡などを抜きながらヘラにて仕上げてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする