水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2.5kg×2缶) 注文コード 12169345 品番 5kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます
水中施工においても完全に接着硬化します
コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します
肉やせがなく、充填効果は良好
水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます

セット内容(主剤2.5kg+硬化剤2.5kg)×1セット 用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ 危険物の類別非危険物
注意
※下地処理レイタンス、錆及びコケ、藻などの付着物をワイヤーブラシなどで入念に除去、油脂類の付着は溶剤などを用いて完全に除去、充填箇所の異物は完全に除去してください
※主剤と硬化剤を1:1の重量割合で色が均一になるまで十分混練してください
※調合物は可使時間内に使用できる量を調合し、過不足の生じないようにしてください
※混合物を充填箇所に手で擦り付けながら、完全に詰め込み空隙のないように圧着してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする