曜日別特売
FL-98TS ミシン用LEDライト FortLee(フォートリー) 12169370

ミシン用LEDライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12169370品番FL-98TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。
調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。

用途ミシン全般に最適調光方式アーム【ライトアーム】蛇腹電源(V)100~200共用周波数(Hz)50/60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 工業用ミシンに取付け
清水ミシン商会

蛇腹で作られているので角度接定が楽に出来るのがとても良いです
光量が調整可能で商品の価値が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする