シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 12169440 品番 NBR035APFBBL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

入数(枚)100 厚さ(mm)0.09(指部) 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 滑り止め効果スベリ止め付 中指長(cm)8.4 サイズL 粉有無粉無 ブルー 手の平幅(cm)11 用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 規格食品衛生法適合 機能柔軟性、フィット性、耐油 全長(cm)23以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする