No.378Plus ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ) 12169458

No.378Plus ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ) 12169458
No.378Plus ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ) 12169458
No.378Plus ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ) 12169458
No.378Plus ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ) 12169458
No.378Plus ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ) 12169458

ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)29
内容量1袋(2枚)注文コード12169458品番No.378Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。

用途
お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
サイズM全長(cm)29中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)20.5材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)2機能耐油、耐摩耗、滑り止めタイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部分でも、液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。また、薬品・溶剤等によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用状況によってはスベリ止めコーティング部分が脱落することがあるため、ご注意ください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする