グリーンクロス
グリーンクロスの 客室備品・アメニティ
グリーンクロスの 客室用備品
ドアノブサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
換気中 DNS_01
注文コード
12169729
品番
DNS_01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
寸法(Φmm)
45(フック部)
幅(mm)
75
材質
ポリプロピレン
文字内容
換気中 DNS_01
寸法(縦×横)(mm)
192×75
高さ(mm)
192
用途
室内の使用状況の明確化に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
【グリーンクロス】ドアノブサイン_DNS01-15
参考になった