グリーンクロス
グリーンクロスの 客室備品・アメニティ
グリーンクロスの 客室用備品
ドアノブサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
空室 DNS_12
注文コード
12169765
品番
DNS_12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
寸法(縦×横)(mm)
192×75
幅(mm)
75
文字内容
空室 DNS_12
高さ(mm)
192
寸法(Φmm)
45(フック部)
材質
ポリプロピレン
用途
室内の使用状況の明確化に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
【グリーンクロス】ドアノブサイン_DNS01-15
参考になった