DNS_11 ドアノブサイン グリーンクロス 12169790 DNS_11 ドアノブサイン グリーンクロス 12169790

ドアノブサイン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容使用中 DNS_11 注文コード12169790 品番DNS_11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は文字内容8種類から選べます 他の種類を見る

部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。

寸法(縦×横)(mm)192×75 幅(mm)75 文字内容使用中 DNS_11 高さ(mm)192 寸法(Φmm)45(フック部) 材質ポリプロピレン 用途室内の使用状況の明確化に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

【グリーンクロス】ドアノブサイン_DNS01-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする