曜日別特売
SS-S2753W ガレージ&倉庫 ベルフォーマ SS-2753シリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 12169869

ガレージ&倉庫 ベルフォーマ SS-2753シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1式注文コード12169869品番SS-S2753W
参考基準価格(税別)¥654,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。

用途ガレージ出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20高さ(mm)2450、開口部:1900~2250耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000床面積(m2)14.49間口(mm)2734(内寸2593)内寸奥行(mm)5143奥行(mm)5300仕様オーバースライド扉
注意
※建築の確認申請が必要になります。詳しくは各地の建築課へご相談ください。
※アイドリング中の一酸化炭素発生による中毒や、庫内と外気の温度差拡大による結露減少を防ぐため、入口の開放による換気を行ってください。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする