0443164151 ラウンドケーブルコア FAIR-RITE 12171969

ラウンドケーブルコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(110個)
内容量1箱(110個)注文コード12171969品番0443164151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。
これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。
ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。

寸法A(mm)29寸法D(mm)14.5寸法B(mm)12.75寸法C(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする