センサー式自動開閉ゴミ箱4L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12173020 品番RA-STB
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

センサーでフタが自動開閉
触れずに使えるから衛生的で便利
片手で捨てられて車内でも便利
卓上ゴミ箱・小物収納としても
空間に馴染むシンプルなデザイン
フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ
単4電池 2本使用(別売)

用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式 付属品面ファスナー(車載時用) 材質ABS(フタ)、PP(本体容器) 形状 質量(kg)カートン重量:(約)4.3 ブラック 質量(g)パッケージ重量:(約)600 容量(L)4 電源単4形乾電池2本(別売) 本体質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200 サイズ(mm)パッケージサイズ:(約)W177×D177×H215、カートンサイズ:(約)W545×D366×H235 感知距離(mm)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする