子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12173126 品番 MD-18-ST
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車
16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ
遊び道具も入るしっかりしたバスケット
いざというときにケガを軽減するハンドルパッド
水はねや泥汚れから守るドロヨケ

用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他 ストーン 本体質量(kg)約11.5(N・W) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ18 適応身長(cm)105〜 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)520〜560 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770〜810×450×1220 適合年齢(歳)〜8
注意
※・適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする