ユーズフルバック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12173309 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポリプロピレン製強力生地で強度抜群。農園芸や現場での廃棄物入れ、運搬にも使用できます。
角型タイプ。

用途
園芸、造園業に、切り枝・落ち葉入れに。
農業:収穫物入れ・運搬用に。
建築、土木:現場の廃棄・クズ入れに。
材質ポリプロピレン サイズM 容量(L)約180 ベルト色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12173291
2025-09-18
用途:
栗農家です。栗畑でイガや栗の収穫に使っています。
農・林・水産業

栗畑で収穫に使っています。女性の作業者が多いので、収穫カゴの重さが大きな負担でした。こ今年からこちらに変更したところ、軽さと持ち運びのしやすさで、作業効率が大変良くなりました。畑の中を引きずって運べば簡単に収穫しながら移動も出来るので、猛暑の中で作業時間が短縮されました。地面を引きずっても破れず、底面や取手の耐久性も充分にあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする