新北九州工業
新北九州工業の キッチン用品
新北九州工業の 換気扇まわり
トイレ・浴室換気扇用フィルター 15cm用 5枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
12173501
品番
SE316-5W15
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
トイレ・浴室換気扇のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。24時間換気扇にも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途
トイレ・浴室・換気扇フィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】15×15【取付テープ】2.5×1(8片)
適合サイズ
15インチ
注意
※取付作業時は、必ず換気扇を停止状態にして作業を行って下さい。