新北九州工業
新北九州工業の 日用雑貨
新北九州工業の エアコン用品
エアコン用フィルターフィルドゥ 1枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12173580
品番
SFD320-1BL
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
銅繊維を配合した抗ウイルス効果のあるエアコン用ホコリとりフィルターです。銅の効果で抗ウイルス、抗カビ・抗菌効果を実現。フィルターを取り付けて汚れをしっかり防止。マジックテープで取り付けも簡単です。
用途
エアコンフィルター
材質
フィルター/抗ウイルス、防カビ、抗菌不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
注意
※本品は台所の換気扇やレンジフードに使用すると 燃える恐れがあるので使用しないで下さい。
※取付作業時は、必ずエアコンを停止状態にして作業を行って下さい。