シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12173650 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

べロア面で、シンクの汚れをキズをつけずに洗えます。
ブラシ面で、排水口カゴや網目の汚れをかき落とします。
軽い汚れなら水だけで落とせます。

材質ベロア生地:レーヨン・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル 寸法(mm)60×28×120 適合用途シンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする