FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12173851 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミバーは長傘を掛けるのに便利です。
ピンチは左右に移動でき、手袋などをはさんで収納できます。
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
ザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
玄関ドアを傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。

材質本体:ABS樹脂・ゴム磁石、アルミバー:アルミニウム合金、ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線 寸法(mm)348×56×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする