東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
Ag+抗菌キッチンクリーナー ソフト2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
12174167
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
不織布とスポンジ部分に銀系抗菌加工を施しており雑菌の増殖を抑制します。
キズをつけずに汚れを落とせるソフトタイプのクリーナーです。
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
60×30×120(1個あたり)
適合用途
キッチン
繰り返し・詰め替え
対応