Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード12174185 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

スポンジ部分に銀系抗菌加工を施しており雑菌の繁殖を抑制します。※ネットは非抗菌。
パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。
ネット2箇所を縫製しており、生地ズレがしにくく、スポンジがねじれません。

材質ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン 寸法(mm)72×22×155(1個あたり) 適合用途食器 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする