東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
BC 抗菌ハードクリーナー 5個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
12174246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
研磨材入の不織布面はガンコなコゲ落としに、スポンジ面は食器等の洗浄に、両面使い分けできるクリーナーです。
スポンジ部分には、抗菌加工を施しています。
材質
不織布:ポリエステル(研磨材入)、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
58×32×105(1個あたり)
適合用途
食器
繰り返し・詰め替え
対応