BC 抗菌ネットクリーナー 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード12174280 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

細かな編目のネットで、食物カスが入りにくく衛生的です。
ヨコに2つに折ると、皿、茶わん等の食器洗いに、タテ長に折るとコップ等の底が深い食器を洗うのに便利です。
スポンジ部分には、抗菌加工を施しています。

材質ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン 寸法(mm)70×20×145(1個あたり) 適合用途食器 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする