ラクラ・クッカー コンパクト電気圧力鍋

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12174288 品番CY3511JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,273 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

調理モードは、「圧力調理」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温調理」のほかに、「無水料理」「発酵」が加わり、時短料理から本格料理までさらに幅広い料理がつくれるように進化しました。人気の定番料理から家族の健康を考えたヘルシーな手作り料理まで、料理の幅が広がる1台12役のマルチな電気圧力鍋。

コード長さ(m)1.5 容量(L)3 付属品レシピブック(80レシピ)、炊飯用カップ、蒸し台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×283 質量(kg)4.18 電源(V)AC100(50/60Hz) ホワイト 消費電力(W)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12174288
2023-02-02
用途:
機能が凄い
株式会社今井商店 様

沢山の機能があるわけではないが、これで十分。肉じゃがが本当7分で出来たのには驚いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする